VESTIL PAIL-STL-RI-UN sanko, avoin pää, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs

Varastossa
Tuote: AB3JAD Malli: PAIL-STL-RI-UNRistiviite: 1TMH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Pohjan halkaisija.10 13 / 16 "
Koko5 gal.
Sulkeva vuoriRuosteen estäjä
VäriMusta
Halkaisija10.81 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiJohdin
Korkeus13.38 "
Pituus11.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
Max. Nesteen lämpötila190 astetta F
Pail-tyyliAvaa pää
ShapePyöristetty
Tyyppisanko
YK-luokitusYK 1A2/Y1.5/70
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • YK 1A2/Y1.5/70 (käytettäessä YK-luokiteltujen kansien/kansien kanssa)
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Vestil PAIL-STL-RI-UN teräsastian säilytyskapasiteetti?

V. Tämä Vestil PAIL-STL-RI-UN teräsämpäri kahvalla on 5 gallonan kapasiteetti.

K. Onko tässä teräsastiassa mitään erikoispinnoitetta?

V. Kyllä, tämän Vestil PAIL-STL-RI-UN teräsämpärin sisällä on kirkkaasta epoksista valmistettu ruosteenestopinnoite, joka estää yksikön korroosiota.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataPituusLeveysKorkeusMax. Nesteen lämpötilaPail-tyyliHinta
VESTIL PAIL-STL-RI sanko, avoin pää, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs | AB3JAC 1TMH6 PAIL-STL-RI5 gal.29 ga.-11.88 "13.38 "-Avaa pää€30.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI-UN sanko, avoin pää, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs
€45.06 / yksikkö