Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL KANSI-STL-LL-UN terässäiliökansi, vipulukko

Varastossa
Tuote: AE9VKH Malli: LID-STL-LL-UNRistiviite: 6MRJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvaipan kansi
VäriMusta
Halkaisija12.75 "
Mitata24 ga.
Korkeus0.5 "
Integroitu kaatoputkiEi
Pituus12.75 "
Kannen kiinnitystyyppiNapsauta
MateriaaliTeräs
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
Säiliön koko5 gal.
Uudelleen käytettäväKyllä
ShapePyöristetty
TyyppiYK-luokiteltu vipulukolla
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHalkaisijaMitataKorkeusIntegroitu kaatoputkiPituusKannen kiinnitystyyppiTyyppiHinta
VESTIL LID-STL Teräskansi, musta | AB3JAE 1TMH8 KANSI-STL12.31 "11.88 "29 ga.1"Ei12.31 "Jatka sinnikkäästiStandardi€22.50
VESTIL LID-STL-S Teräskansi, musta | AB3JAF 1TMH9 KANSI-STL-S12 "12 "24 ga.1.5 "Kyllä12 "Jatka sinnikkäästiNokka Top€25.88
VESTIL LID-STL-UN Teräskansi, musta | AB3JAG 1TMJ1 KANSI-STL-YK11.88 "12 "24 ga.1"Ei11.88 "Jatka sinnikkäästiYK-luokitus€33.39
VESTIL LID-STL-S-UN Teräskansi, musta | AB3JAH 1TMJ2 KANSI-STL-S-UN12 "12 "24 ga.1.5 "Kyllä12 "Jatka sinnikkäästiYK-luokiteltu juoksuputkella€30.06
VESTIL LID-STL-LL Terässäiliökansi, vipulukko | AE9VKG 6MRJ0 KANSI-STL-VL12.75 "12.75 "29 ga.0.5 "Ei12.75 "NapsautaVivun lukitus€47.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL KANSI-STL-LL-UN terässäiliökansi, vipulukko
€39.53 / yksikkö