Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K030TQ Pikatoiminen pitopuristin, T-kahva, 3 tuuman leuan aukko | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ Pikatoiminen pitopuristin, T-kahva, 3 tuuman leuan aukko

Varastossa
Tuote: CD8YPW Malli: K030TQ
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
€82.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Pultinreikien etäisyys2"
Puristusvoima1500 paunaa.
Laipan paksuus1 / 8 "
Laipan leveys2 3 / 4 "
Maks. Leuan avaaminen3"
Ulkopuolella4"
Kokonaispituus6"
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K030TQ -pidike, joka sopii ihanteellisesti epätasaisen paksuuden ja pinnan osien pitämiseen
    • Mukana litteä pohja, joka kiinnittyy työkappaleen pintaan, ja pikatoiminen pitopidike pitämään kuormaa jopa 1500 paunaan
    • Integroitu jousen kiristysleuan kanssa pitämään osia nopeasti ja tehokkaasti; ihanteellinen porakoneisiin ja koneistuskeskuksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLaipan leveysMaks. Leuan avaaminenUlkopuolellaKokonaispituusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TQP Pikatoiminen ulokepuristin, 2 tuuman pultinreikä | CD8YPX K030TQP1500 paunaa.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060TQ Pikatoiminen pitopuristin, T-kahva, 3200 puristusvoima | CD8YRE K060TQ3200 paunaa.3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96
KANT-TWIST K060TQP Pidä alhaalla ulokepuristin, nopeatoiminen, 3200 lb puristusvoima | CD8YRF K060TQP3200 paunaa.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€98.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K030TQ Pikatoiminen pitopuristin, T-kahva, 3 tuuman leuan aukko
€82.64 / yksikkö