MAIN FILTER INC. MF0034043 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF6TVW

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6TVW Malli: MF0034043
€87.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.61 "
Pohja OD2.66 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus55
Suodattimen koko205 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus6.22 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia55
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1.81 "
Ylin OD2.87 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0066334 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF7CNW WT355 MF00663341.61 "2.66 "205 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0191700 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF7NAT MF01917001.61 "2.66 "205 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0406703 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CF8ZMG WGH9139 MF04067031.61 "2.66 "205 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0581733 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CG2QFC PT9215 MF05817331.61 "2.66 "205 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613795 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 3.54 tuuman korkeus | CG3TMX MF06137950.79 "2.3 "48 neliömetriä Tuumaa3.54 "0.91 "2.3 "€77.68
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613823 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CG3TNG MF06138231.61 "2.66 "205 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0616677 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 55 mikronia, tiiviste, 6.22 tuuman korkeus | CG3WFQ SH59647 MF06166771.61 "2.66 "205 neliömetriä Tuumaa6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€87.57 / yksikkö