VESTIL PAIL-STL-RI sanko, avoin pää, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs | AB3JAC 1TMH6

VESTIL PAIL-STL-RI sanko, avoin pää, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs

Varastossa
Tuote: AB3JAC Malli: PAIL-STL-RIRistiviite: 1TMH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Pohjan halkaisija.10 13 / 16 "
Koko5 gal.
Sulkeva vuoriRuosteen estäjä
VäriMusta
Halkaisija10.81 "
Mitata29 ga.
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiJohdin
Korkeus13.38 "
Pituus11.875 "
MateriaaliTeräs
Maks. Nestemäinen lämpötila190 astetta F
Max. Nesteen lämpötila190 astetta F
Pail-tyyliAvaa pää
ShapePyöristetty
Tyyppisanko
Leveys11.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • A2/Y1.5/70 1
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Vestil PAIL-STL-RI -teräsastian kapasiteetti?

V. Tämän Vestil PAIL-STL-RI -teräsämpärin tilavuus on 5 gallonaa.

K. Mitä ruosteenestoaineet ovat?

A. Ruosteenestoaineet ovat kemikaaleja, joita lisätään aineeseen korroosion pysäyttämiseksi tai korroosion nopeuden alentamiseksi.

K. Mikä on tämän Vestil PAIL-STL-RI teräsastian pohjan halkaisija?

V. Tämän Vestil PAIL-STL-RI -teräsastian pohjan halkaisija on 10-13/16 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitataPituusLeveysKorkeusMax. Nesteen lämpötilaPail-tyyliHinta
VESTIL PAIL-STL-RI-UN sanko, avoin pää, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs | AB3JAD 1TMH7 PAIL-STL-RI-UN5 gal.--11.75 "13.38 "-Avaa pää€45.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI sanko, avoin pää, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 tuumaa, 5 gal., musta, teräs
€30.58 / yksikkö