TAKE-A-LABEL TAL-450 nopea sähköinen tarra-annostelija nopealla moottorilla, 1/2 - 25 tuumaa max. Tarran pituus | CJ4PEH 45130*02-HS

TAKE-A-LABEL TAL-450 nopea sähköinen tarra-annostelija nopealla moottorilla, 1/2 - 25 tuumaa max. etiketin pituus

Tuote: CJ4PEH Malli: TAL-450 High SpeedRistiviite: 45130*02-HS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Ytimen koko1 "/ 3"
Mitat15 "x 13" x 20 "
Merkin pituus1/2 "- 25"
Linjan leveys3/8 "- 4.5"
Rulla Dia.12 "
Jännite110V AC / 230 AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatJänniteHinta
TAKE-A-LABEL TAL-450 sähköinen tarra-annostelija, 4.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 110V AC | CJ4PDY 45130 TAL-45015 "x 12" x 20 "110V AC-
Tarjouspyyntö
TAKE-A-LABEL TAL-450 wP/E Sähköinen tarra-annostelija valinnaisella valokuvakennotunnistimella, 4.5 x 25 tuumaa Max. Tarran koko | CJ4PDZ 45130*02 TAL-450 wP/E15 "x 12" x 20 "110V AC-
Tarjouspyyntö
TAKE-A-LABEL TAL-450 ruostumaton sähköinen tarra-annostelija, 4.5 tuumaa x 25 tuumaa Max. Tarrakoko, 230 V, ruostumaton teräs | CJ4PEF 45000-SS*02 TAL-450 ruostumaton15 "x 12" x 20 "230V-
Tarjouspyyntö
TAKE-A-LABEL TAL-450 vakionopeus sähköinen tarra-annostelija mustesuihkutulostimella, 1/2 tuumaa - 25 tuumaa max. Tarran pituus | CJ4PEK 45130*02-CS TAL-450 vakionopeus15 "x 13" x 20 "110V AC / 230 AC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAKE-A-LABEL TAL-450 nopea sähköinen tarra-annostelija nopealla moottorilla, 1/2 - 25 tuumaa max. etiketin pituus