VESTIL MDS-96-DR aita etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBM

VESTIL MDS-96-DR aita etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs

Tuote: AG7WBM Malli: MDS-96-DR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,188.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Rakennuksen tyyppiSuoja
VäriSininen, valkoinen
Syvyys95 1 / 2 "
Oven korkeus83 "
Oven korkeus (1)83 "
Oven korkeus (2)83 "
Oven yksi korkeus83 "
Ovi yksi leveys72 "
Oven kaksi korkeus83 "
Ovi kaksi leveyttä36 "
Oven leveys72 "
Oven leveys (1)72 "
Oven leveys (2)36 "
Korkeus7 1/2 jalkaa
Sisäkorkeus80 "
Sisäpituus75 1 / 4 "
Sisäleveys109 1 / 2 "
KäyttötarkoitusMonitoimivarastorakennus, suoja
Pituus8 ft.
MateriaaliTeräs
Ensisijainen materiaaliMetalli
Kattomittari18 ga.
Katon teräsmittari18
Sivuraide mittari28 ga.
Sivuraide teräsmittari28
Lumikuorma45 lbs. neliöjalkaa kohti
Leveys10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 486
Laivan korkeus (cm)228.76
Laivan pituus (cm)242.57
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL MDS-96-BK Polkupyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, Sininen/Valkoinen, Teräs | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€4,123.43
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-SM tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€4,544.42
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-BK-HDG pyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€5,884.73
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-DR-HDG Katto etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, hopea, galvanoitu | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€7,402.39
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€6,480.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MDS-96-DR aita etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs
€5,188.78 / yksikkö