Penkin materiaali: Puu , Syvyys: 95 1 / 2 " , Oven yksi korkeus: 83 " , Oven yksi leveys: 72 " , Oven kaksi korkeus: 83 " , Oven kaksi leveys: 36 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Sisäkorkeus: 80 " , Sisäpituus: 75 1 / 4 " , Sisäleveys: 109 1 / 2 " , Pyöräpaikkojen lukumäärä: 15 , Päämateriaali: Metalli , Kattomittari: 18 ga. , Suojan leveys: 38 " , sivuraidemittari: 28 ga. , Lumikuorma: 45 lbs. neliöjalkaa kohti , Käyttökorkeus: 80 " , Käytettävä pituus: 75 1 / 4 "
MDS-sarjan monikäyttöiset varastorakennukset
Vestil MDS -sarjan monikäyttöisissä varastorakennuksissa on kestävä teräsrakenne, joka suojaa telakointilaitteita sateelta, lumisateelta ja lumelta. Näiden varastorakennusten 18-ulotteinen teräskatto on muotoiltu helpottamaan veden tyhjentämistä ja pystyy keräämään lunta jopa 45 paunaan / neliöjalka. Ne on lisäksi integroitu viivästyslevyjen kanssa turvalliseen kiinnitykseen betonipinnoille.