VESTIL MDS-96-SM-HDG tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, hopea, galvanoitu

Tuote: CE3EGC Malli: MDS-96-SM-HDG
€6,480.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupakointi
Penkin materiaaliPuu
Rakennuksen tyyppiTupakoijien turvakoti
VäriHarmaa
Syvyys95 1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7 1/2 jalkaa
KäyttötarkoitusTupakoijien turvakoti
Pituus8 ft.
MateriaaliTeräs
Ensisijainen materiaaliMetalli
Kattomittari18 ga.
Katon teräsmittari18
Suojan leveys38 "
Sivuraide mittari28 ga.
Sivuraide teräsmittari28
Lumikuorma45 lbs. neliöjalkaa kohti
Käyttökorkeus80 "
Käyttökelpoinen pituus75 1 / 4 "
Käytettävä leveys109 1 / 2 "
Leveys10 ft.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL MDS-96-BK Polkupyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, Sininen/Valkoinen, Teräs | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€4,123.43
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-DR aita etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€5,188.78
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-SM tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€4,544.42
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-BK-HDG pyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€5,884.73
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-DR-HDG Katto etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, hopea, galvanoitu | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€7,402.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MDS-96-SM-HDG tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, hopea, galvanoitu
€6,480.35 / yksikkö