VESTIL MDS-96-BK Polkupyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, Sininen/Valkoinen, Teräs | AG7WBL

VESTIL MDS-96-BK pyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs

Tuote: AG7WBL Malli: MDS-96-BK
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,123.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Rakennuksen tyyppiPyörän suoja
VäriSininen, valkoinen
Syvyys95 1 / 2 "
Korkeus7 1/2 jalkaa
Sisäkorkeus80 "
Sisäpituus75 1 / 4 "
Sisäleveys109 1 / 2 "
KäyttötarkoitusPyöräsuoja
Pituus8 ft.
MateriaaliTeräs
Pyöräilypaikkojen määrä15
Ensisijainen materiaaliMetalli
Kattomittari18 ga.
Katon teräsmittari18
Sivuraide mittari28 ga.
Sivuraide teräsmittari28
Lumikuorma45 lbs. neliöjalkaa kohti
Leveys10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 347.85
Laivan korkeus (cm)228.76
Laivan pituus (cm)242.57
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili AS-125 ja AS-125-4PK Ankkuripultit: Niitä tarvitaan betoniasennukseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä polkupyöräsuoja korroosionkestävä?

V. Kyllä, Vestil MDS-96-BK monikäyttöinen polkupyörän säilytyskotelo on jauhemaalattu korroosion- ja säänkestäväksi.

K. Toimitetaanko tämä laite valmiiksi koottuna?

V. Ei, malli toimitetaan romutettuna toimitusmenetelmänä, mikä tarkoittaa, että tuote toimitetaan osissa ja kootaan paikan päällä.

K. Mikä on tämän suojan lumenpidätyskyky?

V. Katon teräskatto voi pitää lunta jopa 45 lb/sq.ft.

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän suojan kokoamiseen?

A.

  • Kaksi 9/16 tuuman avainta
  • 5/16 tuuman ohjain akku- tai johtoporaan
  • Vesivaaka
  • 10 jalkaa mittanauha
  • Varakahva

K. Kuinka koota tämä Vestil MDS-96-BK polkupyörän säilytystila?

A.

  • Asenna seinätuet. Asennuslevyn pitkien sivujen tulee olla toisiaan vasten.
  • Ennen kuin alat kiinnittää itsekierteittäviä ruuveja (jotka pitävät sivuseinät) seinätukiin, mittaa 4 tuumaa ylöspäin kiinnitysalustojen pohjasta.
  • Varmista, että ruuvit, jotka kiinnittävät sivuraidan runkoon, osoittavat seinän alaosaa, kun asennat keskikulman rautakiskoa sivuseiniin ja takaseinään.
  • Nosta takaseinäpaneeli 4 tuuman välilevyllä ja kiinnitä se seinätukiin.
  • Asenna vähintään 1-osainen pultti, jossa on 2 kpl 3/8 tuuman aluslevyjä jokaista tukea kohti kiinnitystyynyjen kummallekin puolelle.
  • Aseta 1 pala 9 tuuman pituista välikappaletta molemmille puolille.
  • Nosta aitan edestä kattopaneelin vastakkainen puoli ja asenna se.
  • Asenna 2-osaiset pultit ja 2-osaiset mutterit katon kummallekin puolelle 8-osaisilla aluslevyillä (asennusalustan ylä- ja alapuolelle).
  • Kiinnitä aita maahan käyttämällä asennusalustan reikiä.
  • Pyörän kiskokannattimet tulee asentaa jokaiseen kulmaan siten, että vasemmalla oleva kiinteä pylväs on taaksepäin päin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL MDS-96-DR aita etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€5,188.78
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-SM tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€4,544.42
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-BK-HDG pyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€5,884.73
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-DR-HDG Katto etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, hopea, galvanoitu | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€7,402.39
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€6,480.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MDS-96-BK pyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs
€4,123.43 / yksikkö