VESTIL MDS-96-SM tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBN

VESTIL MDS-96-SM tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs

Tuote: AG7WBN Malli: MDS-96-SM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,544.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupakointi
Penkin materiaaliPuu
Rakennuksen tyyppiTupakoijien turvakoti
VäriSininen, valkoinen
Syvyys95 1 / 2 "
Korkeus7 1/2 jalkaa
KäyttötarkoitusTupakoijien turvakoti
Pituus8 ft.
MateriaaliTeräs
Ensisijainen materiaaliMetalli
Kattomittari18 ga.
Katon teräsmittari18
Suojan leveys38 "
Sivuraide mittari28 ga.
Sivuraide teräsmittari28
Lumikuorma45 lbs. neliöjalkaa kohti
Käyttökorkeus80 "
Käyttökelpoinen pituus75 1 / 4 "
Käytettävä leveys109 1 / 2 "
Leveys10 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 369.45
Laivan korkeus (cm)228.76
Laivan pituus (cm)242.57
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili AS-125 ja AS-125-4PK Ankkuripultit: Niitä tarvitaan betoniasennukseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Missä tupakointisuojan tulisi sijaita?

A. Tupakointisuojat on sijoitettava kaukana julkisista rakennuksista ja liiketiloista, joissa savu ei pääse kulkeutumaan savuttomille vyöhykkeille.

K. Kuinka paljon lumikuormaa tämä laite kestää?

A. Vestil MDS-96-SM tupakoitsija kestää jopa 45 lb/sq.ft lumikuorma maksimaalisen suojan.

K. Mikä on tämän suojan lumenpidätyskyky?

V. Katon teräskatto voi pitää lunta jopa 45 lb/sq.ft.

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän suojan kokoamiseen?

A.

  • Kaksi 9/16 tuuman avainta
  • 5/16 tuuman ohjain akku- tai johtoporaan
  • Vesivaaka
  • 10 jalkaa mittanauha
  • Varakahva

K. Kuinka koota tämä Vestil MDS-96-BK polkupyörän säilytystila?

A.

  • Asenna seinätuet. Asennuslevyn pitkien sivujen tulee olla toisiaan vasten.
  • Ennen kuin alat kiinnittää itsekierteittäviä ruuveja (jotka pitävät sivuseinät) seinätukiin, mittaa 4 tuumaa ylöspäin kiinnitysalustojen pohjasta.
  • Varmista, että ruuvit, jotka kiinnittävät sivuraidan runkoon, ovat seinän alapuolelle päin, kun asennat keskikulmaraudan sivuseiniin ja takaseinään.
  • Nosta takaseinäpaneeli 4 tuuman välilevyllä ja kiinnitä se seinätukiin.
  • Asenna vähintään 1-osainen pultti, jossa on 2 kpl 3/8 tuuman aluslevyjä jokaista tukea kohti kiinnitystyynyjen kummallekin puolelle.
  • Aseta 1 pala 9 tuuman pituista välikappaletta molemmille puolille.
  • Nosta aitan edestä kattopaneelin vastakkainen puoli ja asenna se.
  • Asenna pultit ja mutterit katon molemmille puolille aluslevyineen (asennuslevyn ylä- ja alapuolelle).
  • Kiinnitä aita maahan käyttämällä asennusalustan reikiä.
  • Kiinnitä tupakan tuki 1 itseporautuvalla ruuvilla aidan keskimmäiseen takarunkoon ja toista sama toisella puolella.
  • Aseta tupakoitsijoiden suojus vajan etuoveen.
  • Kiinnitä tupakoitsijan suojuksen yläosa kattilaan kahdella itseporautuvalla ruuvilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL MDS-96-BK Polkupyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, Sininen/Valkoinen, Teräs | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€4,123.43
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-DR aita etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaSininen, valkoinenTeräs€5,188.78
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-BK-HDG pyöräkatos, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€5,884.73
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-DR-HDG Katto etuovella, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, hopea, galvanoitu | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€7,402.39
Tarjouspyyntö
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuuman koko, hopea, galvanoitu | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 jalkaaHarmaaTeräs€6,480.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MDS-96-SM tupakoitsija, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tuumaa, sininen/valkoinen, teräs
€4,544.42 / yksikkö