HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yksinapaiset vaihtokytkimet, 15A / 20A


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Amp AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Rakennus: Metallinen hihna, polykarbonaatti edessä , Syvyys: 1.3 " , Arvosana: Raskaan käytön teollisuus , Lukitus: Ei , Ryhmät: 1-jengi , Napojen lukumäärä: 1 , Suuntautuminen: Pystysuora , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliKäyttölämpötila.VäriLiitännätJännitearvotLeveysNykyinen arvosteluKorkeusOsoitinHinta (ei alv)
A
DS120LALV
-Kevyt manteli-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
B
CSB120LALV
-Kevyt manteli-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
C
RS115ILC
--------€14.72
D
CSB120BKLV
-Musta-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
E
DS120ILV
-Norsunluu-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
F
DS120RLV
-punainen-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
G
HBL1557LV
-Ruskea-24 VDC-5 A--€67.16
Tarjouspyyntö
H
DS120BKLV
-Musta-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
I
HBL1557GYLV
-Harmaa-24 VDC-5 A--€67.16
Tarjouspyyntö
J
RS115AL
---------
Tarjouspyyntö
K
HBL1557WLV
-Valkoinen-24 VDC-5 A--€67.16
Tarjouspyyntö
L
CSB120WHLV
-Valkoinen-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
M
RS115W
--------€8.80
N
RS115BK
--------€8.80
O
CSB120BRLV
-Ruskea-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
P
RS115SI
--------€9.39
Q
CSB120RLV
-punainen-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
R
RS115SW
--------€9.39
S
DS120ALLV
-Manteli-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
T
RS115
--------€8.80
U
CSB120ILV
-Norsunluu-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
V
RS115SAL
---------
Tarjouspyyntö
W
RS115ILI
--------€14.72
X
RS115LA
--------€8.80
Y
RS115S
--------€9.39
W
RS115I
--------€8.80
Z
RS115SLA
--------€9.39
M
RS115ILW
--------€14.72
A1
DS120LV
-Ruskea-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
J
RS115ILAL
---------
Tarjouspyyntö
B1
DS120GYLV
-Harmaa-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
X
RS115ILLA
--------€14.72
C1
CSB120GYLV
-Harmaa-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
D1
HBL1557ILV
-Norsunluu-24 VDC-5 A--€67.16
Tarjouspyyntö
E1
DS120WLV
-Valkoinen-24 VDC-5 A---
Tarjouspyyntö
F1
HBL1557RLV
-punainen-24 VDC-5 A--€67.16
Tarjouspyyntö
G1
CSB120ALLV
-Manteli-24 VDC-5 A--€17.64
Tarjouspyyntö
H1
RAYFSQFI
32 ° F 104 ° FNorsunluu-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
I1
RAYFSQFLA
32 ° F 104 ° FKevyt manteli-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
J1
RAYFSQFW
32 ° F 104 ° FValkoinen-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
K1
CSL115AL
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaManteliValmiiksi kytketty120-277 VAC1.34 "15 A1.83 "-€15.25
L1
CSL115LA
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKevyt manteliValmiiksi kytketty120-277 VAC1.34 "15 A1.83 "-€15.25
U
CS120I
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaNorsunluuVain puoli johdotettu120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€13.94
M1
CSB115W
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaValkoinenSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€13.32
B
CS120LA
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKevyt manteliVain puoli johdotettu120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€13.94
N1
CSL120AL
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaManteliValmiiksi kytketty120-277 VAC1.34 "20 A1.83 "-€16.93
O1
HBL1557LA
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKevyt manteliSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.31 "20 A1.89 "-€61.01
P1
CSL115GY
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaHarmaaValmiiksi kytketty120-277 VAC1.34 "15 A1.83 "-€15.25
B
CSB115LA
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKevyt manteliSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€14.34
Q1
HBL1221WHCS
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaValkoinenSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.45 "20 A1.82 "-€33.64
O
CS115
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaRuskeaVain puoli johdotettu120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€11.17
R1
CSB115
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaRuskeaSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€13.60
S1
HBL18221CN
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaRuskeaSelkä ja sivu kytketty347 VAC1.3 "20 A1.86 "-€38.58
T1
CSL120I
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaNorsunluuValmiiksi kytketty120-277 VAC1.34 "20 A1.83 "-€16.93
U1
SNAP1221LANA
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaKevyt manteli-120-277 VAC1.3 "20 A1.74 "--
Tarjouspyyntö
C1
CS115GY
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaHarmaaVain puoli johdotettu120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€11.17
V1
CSL120R
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuapunainenValmiiksi kytketty120-277 VAC1.34 "20 A1.83 "-€16.93
D
CSB120BK
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaMustaSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€16.15
G1
CS120AL
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaManteliVain puoli johdotettu120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€13.94
D
CSB115BK
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaMustaSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "15 A1.83 "-€14.34
C1
CS120GY
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuaHarmaaVain puoli johdotettu120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€13.94

Yksinapaiset vaihtokytkimet, 15A / 20A

TradeSelectin Hubbell Wiring Device-Kellems -vaihtokytkimen erittelytyyppiset kaupalliset, yksinapaiset vaihtokytkimet ja erittäin raskaat teolliset sarjat ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on joko takana ja sivulla johdotettu tai esijohdotettu muotoilu johdotusliitäntöjen optimoimiseksi. Näillä kytkimillä on kestomuovi- / kestomuovi- / polykarbonaattirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkentä- ja hopeaseoskoskettimet kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitut mallit, joissa on LED-merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on Päällä tai Pois-asennossa, ja sairaalahoitokytkin, jossa on kaulanauha hälytykseen hätätilanteissa, ovat myös käytettävissä Raptor Supplies. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15 ja 20A, joissa on norsunluu, harmaa, vaalea manteli, kirkas, manteli, vihreä, ruskea, punainen, valkoinen ja musta värivaihtoehto.
Tarjoamme myös 2-napaiset vaihtokytkimet kahden sähkölaitteen ohjaamiseen yhdestä paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?