VESTIL LUG-B-GH matkatavarakärry vaatekoukulla

Tuote: CE3EFY Malli: LUG-B-GH
€994.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestable Monikäyttökori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (1) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys2"
Vaatteen koukun pituus19 1 / 2 "
Riippuvan korin korkeus5"
Riippuva korin pituus8 7 / 16 "
Riippuvan korin leveys19 3 / 4 "
Korkeus63.88 "
Pituus41.19 "
Kantavuus550 lbs.
MateriaaliAlumiini
sisäkkäinKyllä
Sisäkkäisyyden pituus lisätty11 1 / 4 "
Hyllyn määrä1
Pyörän määrä3
Alustan takaleveys19 3 / 4 "
Alustan etuleveys15 1 / 16 "
Platform Pituus24 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys2"
Kallistuvan kannen takaosan korkeus7 7 / 16 "
Kallistuvan kannen etukorkeus13 3 / 4 "
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL LUG-B Monikäyttökärry jarruilla, Nestable, 550 Lb. Kapasiteetti | AG7VYU LUKI-B41 "38.56 "€960.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LUG-B-GH matkatavarakärry vaatekoukulla
€994.90 / yksikkö