VESTIL Hidastustöyssyt


Suodattaa
Väri: Keltainen , Puristuslujuus: 3200 lbs/neliö sisään. , Kahden kaapelikanavan korkeus: 3 / 4 " , Kaksoiskaapelikanavan leveys: 1" , Materiaali: Muovi , Pulttien lukumäärä: 6 , Kokonaiskorkeus: 2.25 " , Kokonaisleveys: 12 " , Liikenteenohjauksen tyyppi: Hidaste
TyyliMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräAluslevyjen lukumääräKokonaispituusAluslevy Dia.Hinta (ei alv)
A
SBD-48
---48 "-€191.79
Tarjouspyyntö
B
SBD-72
---72 "-€294.88
Tarjouspyyntö
C
SBDG-72
---72 "-€343.58
Tarjouspyyntö
D
SBDA-48
---48 "-€216.01
E
SBDA-72
---72 "-€316.41
Tarjouspyyntö
F
SBDG-48
---48 "-€236.08
G
SBDHA-48
(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "€281.95
H
SBDHA-72
7 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "€423.80
Tarjouspyyntö

Hidastustöyssyt

Vestil-nopeuden kuoppia käytetään ajoneuvon nopeuden rajoittamiseen samalla kun suojellaan ihmisiä ja herkkiä ominaisuuksia. Ne kestävät öljyn, kemikaalien ja tien suolan pilaantumista, ne voidaan helposti poistaa ja siirtää muihin paikkoihin ja ne kestävät puristuslujuutta jopa 3200 lb / neliötuuma. Nämä kierrätysmuovista valmistetut kolhupaketit sisältävät kaksi kaapelikanavaa ja laitteistotyökalua, ja niitä on saatavana kolmessa eri versiossa - betoni-, asfaltti- ja liimapuvut. Näissä kolhuissa voi olla 3, 5 tai 6 esiporattua reikää sujuvaa asennusta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?