A B Rullan halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä (1) Kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Etupyörän materiaali: polyuretaani , Etupyörän leveys: 2" , Vaatteen koukun pituus: 19 1 / 2 " , Riippuvan korin korkeus: 5" , Riippuvan korin pituus: 8 7 / 16 " , Riippuvan korin leveys: 19 3 / 4 " , Kantavuus: 550 lbs. , Materiaali: Alumiini , Pestävä: Kyllä , Sisäkkäisyyden pituus lisätty: 11 1 / 4 " , hyllyn määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 3 , Alustan takaleveys: 19 3 / 4 " , Alustan etuleveys: 15 1 / 16 " , Alustan pituus: 24 1 / 2 " , Takapyörän materiaali: polyuretaani , Takapyörän leveys: 2" , Kallistuneen kannen takaosan korkeus: 7 7 / 16 " , Kallistuvan kannen etukorkeus: 13 3 / 4 " , Leveys: 26 "