VESTIL LMS-EBNT-40-4 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VVL Malli: LMS-EBNT-40-4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,675.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi teleskooppinen trukin puomi
Boom StyleEi teleskooppia
Koko4000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.5 "
Syvyys50.75 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan tasku7-1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7.5 "
Korkeus13.31 "
Pituus50.625 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste40.12 "
Max. Pituus50.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste31 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 31"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 37"3915 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 43"3830 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)33.81
Laivan pituus (cm)128.59
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusBoom StyleKokoMax. KoukkupisteMax. PituusPystysuuntaisten säätöasemien määräYhden koukun kapasiteetti 31"Hinta
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Ei teleskooppinen trukin puomi13.31 "Ei teleskooppia6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€2,650.10
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ei teleskooppinen trukin puomi11.5 "Ei teleskooppia8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
VESTIL LMS-EBT-46-4 Teleskooppinen Shorty Lift Boom, Sininen/keltainen, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleskooppinen trukin puomi13.5 "Teleskooppi4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,163.46
VESTIL LMS-EBT-46-6 Teleskooppinen Shorty Lift Boom, Sininen/keltainen, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskooppinen trukin puomi13.5 "Teleskooppi6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,142.67
VESTIL LMS-EBT-46-8 Teleskooppinen Shorty Lift Boom, Sininen/keltainen, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleskooppinen trukin puomi15 "Teleskooppi8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,039.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-4 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapasiteetti
€1,675.15 / yksikkö