VESTIL LMS-sarjan Shorty Lift Master -puomit


Suodattaa
Väri: sininen , Jatkeen väri: Keltainen , Fork Pocket Center: 24 " , Kehyksen väri: sininen , Materiaali: Teräs , Min. Koukkukohta: 31 " , Koukkujen määrä: 2 , Tukivarren pituus: 36 " , Turvaketjut: Kyllä , Yhden koukun kapasiteetti 52": 6610 lbs. , Yhden koukun kapasiteetti 64": 5825 lbs. , Yhden koukun kapasiteetti 89": 4200 lbs.
TyyliMallieräKorkeusBoom StyleKokoMax. KoukkupisteMax. PituusPystysuuntaisten säätöasemien määräYhden koukun kapasiteetti 31"Hinta (ei alv)
A
LMS-EBNT-40-6
Ei teleskooppinen trukin puomi13.31 "Ei teleskooppia6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€2,650.10
B
LMS-EBNT-40-8
Ei teleskooppinen trukin puomi11.5 "Ei teleskooppia8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
C
LMS-EBNT-40-4
Ei teleskooppinen trukin puomi13.31 "Ei teleskooppia4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€1,675.15
D
LMS-EBT-46-4
Teleskooppinen trukin puomi13.5 "Teleskooppi4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,163.46
E
LMS-EBT-46-8
Teleskooppinen trukin puomi15 "Teleskooppi8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,039.04
F
LMS-EBT-46-6
Teleskooppinen trukin puomi13.5 "Teleskooppi6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,142.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?