ANSELL 08-354 Alphatec neopreeni kemikaaleja kestävät käsineet


Suodattaa
Väri: Vihreä , Mansetti: kujanjuoksu , Suorittaa loppuun: Karkea , Pituus: 14 " , vuorauksen materiaali: Lukitusneulos , Materiaali: Neopreeni , Paksuus: Normaali paino
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
08-354
8€15.04
A
08-354
9€15.04
A
08-354
10€15.04

08-354 Alphatec neopreeni kemikaaleja kestävät käsineet

Ansell AlphaTec 08-354 -sarjan neopreenillä päällystetyt kemikaaleja kestävät käsineet ovat ihanteellisia ihoärsytyksen, palovammojen ja muiden mahdollisten työpaikkavammojen ehkäisyyn ja varmistavat työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin ympäristöissä, joissa kemikaalien altistuminen on huolestuttavaa. Näitä käsineitä käytetään kemianteollisuudessa, petrokemian tehtaissa, laboratorioissa ja lääketuotannossa. Niissä on neopreenipinnoite, joka varmistaa kemikaalien kestävyyden ja kestävyyden.

Ominaisuudet

  • Näissä käsineissä on karkea pinta, mikä parantaa pitoa ja kulutuskestävyyttä vaativissa työympäristöissä.
  • AlphaTec 08-354 -käsineet ovat lateksittomia, joten ne sopivat lateksiallergikoille ja minimoivat allergisten reaktioiden riskin.
  • Näissä käsineissä on se etu, että ne ovat silikonittomat, mikä varmistaa käytön sovelluksissa, joissa silikonin kontaminaatio on huolenaihe.
  • AlphaTec 08-354 -käsineet kestävät 100 % nesteitä ja tarjoavat kattavan suojan monenlaisia ​​kemikaaleja vastaan.
  • Niissä on joustavat puuvillavuoret, jotka imevät hikoilua ja estävät hankausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?