VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, sininen / keltainen, 8000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VVR Malli: LMS-EBT-46-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,039.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen trukin puomi
Boom StyleTeleskooppi
Koko8000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Yhteensopiva haarukan paksuus2.25 "
Syvyys40.12 "
Laajennettu pituus90 7 / 8 "
Laajennuksen väriKeltainen
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 4 "
Haarukan tasku7-1 / 4 "
Haarukan taskun leveys7.25 "
Kehyksen värisininen
Korkeus15 "
Pituus53.88 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste89 "
Max. Pituus90.88 "
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste31 "
Min. Pituus53.88 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä3
Kiinnityksen pituus36 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 31"8000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 37"7600 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 43"7200 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 52"6610 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 64"5825 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 89"4200 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.4
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)136.84
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusBoom StyleKokoMax. KoukkupisteMax. PituusPystysuuntaisten säätöasemien määräYhden koukun kapasiteetti 31"Hinta
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Ei teleskooppinen trukin puomi13.31 "Ei teleskooppia4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€1,675.15
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Ei teleskooppinen trukin puomi13.31 "Ei teleskooppia6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€2,650.10
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Ei-teleskooppinen Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ei teleskooppinen trukin puomi11.5 "Ei teleskooppia8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
VESTIL LMS-EBT-46-4 Teleskooppinen Shorty Lift Boom, Sininen/keltainen, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleskooppinen trukin puomi13.5 "Teleskooppi4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,163.46
VESTIL LMS-EBT-46-6 Teleskooppinen Shorty Lift Boom, Sininen/keltainen, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleskooppinen trukin puomi13.5 "Teleskooppi6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,142.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, sininen / keltainen, 8000 Lb. Kapasiteetti
€4,039.04 / yksikkö