VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift Cart, teräs, jauhemaalaus

Varastossa
Tuote: AG7UNA Malli: HYDRA-HD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,929.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra Lift Cart -lisävaruste
Sisältää paristotEi
Koko1000 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 4 "
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus61.81 "
SisältääSisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät, (2) kääntyvät etupyörät 1 1/4" leveät, (2) jäykän kahvan pyörät 1 1/4" leveät ja hyväksyy haarukan kokonaispituuden 18" x 24" haarukan leveys
Pituus35.31 "
Nosto pumppua kohti1"
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus4 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus52.75 "
Maks. Matkan pituus48 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus4.75 "
Casterin numero6
Pyörän määrä6
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Platform Pituus21.38 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus52 3 / 4 "
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)163.99
Laivan pituus (cm)82.39
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoEtupyörän materiaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusPyörän määräPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL HYDRA-2 vakiolavanostin, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly poly-40.12 "416.19 "20 "€1,981.36
VESTIL HYDRA-4 Käsi W-tuumainen kuorma-auto, teräs, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly poly-46.5 "621.38 "20 "€1,828.30
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 tuuman haarukka, 750 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 20 tuumaa koko | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Kova kumi52 "46.5 "422 "20 "€2,405.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift Cart, teräs, jauhemaalaus
€1,929.88 / yksikkö