VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 tuuman haarukalla, 750 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UMY Malli: HYDRA-4-AF-18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,405.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra Lift Cart -lisävaruste
Sisältää paristotEi
Koko750 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan pituus18 "
Haarukan leveys24 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliKova kumi
Etupyörän leveys3 1 / 4 "
Etupyörän halkaisija3 sisään.
Etupyörän leveys3-1 / 4 tuumaa
Korkeus60.63 "
SisältääSisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät ja (2) jäykän kahvan pyörät 3 1/4" leveät
Pituus33.19 "
Nosto pumppua kohti1"
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus5 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus52 "
Maks. Matkan pituus46.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus5.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Platform Pituus22 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus52 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliKova kumi
Takapyörän leveys2"
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)153.99
Laivan pituus (cm)84.29
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoEtupyörän materiaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusPyörän määräPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL HYDRA-2 vakiolavanostin, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly poly-40.12 "416.19 "20 "€1,981.36
VESTIL HYDRA-4 Käsi W-tuumainen kuorma-auto, teräs, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly poly-46.5 "621.38 "20 "€1,828.30
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift Cart, teräs, jauhemaalaus | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly poly52.75 "48 "621.38 "24 "€1,929.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 tuuman haarukalla, 750 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 20 tuumaa
€2,405.24 / yksikkö