A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: Suurempi kuin 1000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 1500 , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Takana materiaali: Neuloa , Pinnoitteen peitto: Palm ommeltu , Pinnoitusviimeistely: Karkea , Pinnoitemateriaali: Nahka , Väri: Harmaa , Mansetti: Neuloa , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Tehokas polyeteeni , Sormetyyli: Koko , Mittari: 7 , Käsi: Oikea vasen , rystysten pehmustemateriaali: Tehokas polyeteeni , vuorauksen materiaali: Tehokas polyeteeni , Palm materiaali: Lehmän nahka , Puistonkestävä: Ei , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Peukalon tyyli: siipi
Nahkapäällysteiset leikkausta kestävät käsineet, leikkaustaso A4
Condor-leikkaustason A4-nahkapäällysteiset viiltosuojakäsineet on suunniteltu vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa terävät esineet ja leikkausvaarat ovat yleisiä. Nämä käsineet ovat ihanteellisia metallintyöstöön, rakentamiseen, lasinkäsittelyyn ja valmistustoimintoihin.
Ominaisuudet
- Condor-leikkaustason A4-nahkapäällysteisissä viiltosuojakäsineissä on vankka ANSI/ISEA-leikkaustason A4-luokitus, mikä osoittaa niiden poikkeuksellisen kestävyyden leikkausvaaraa vastaan ja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden riskialttiissa ympäristössä.
- Niissä on nahkainen kämmen, joka tarjoaa erinomaisen suojan ja mukavuuden tasapainon.
- Näissä käsineissä on ANSI/ISEA-hankaustaso 5, mikä osoittaa niiden poikkeuksellisen kulutuksenkestävyyden.
- Niissä on saumaton neulerakenne, joka vähentää ärsytystä ja tarjoaa tiukan, mukavan istuvuuden, joka minimoi käsien väsymistä.
- Näillä käsineillä on EN 388 -luokitus 4X43D, mikä korostaa niiden erinomaista suorituskykyä viilto-, repeytymis-, puhkaisu- ja kulutuskestävyydessä.
- Niissä on erityinen vasen- ja oikeakätinen muotoilu, mikä varmistaa ergonomisen ja räätälöidyn istuvuuden jokaiselle kädelle.