VESTIL HYDRA-sarjan kärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kokoontaitettava: Ei , Väri: sininen , Haarukan pituus: 18 " , Haarukan leveys: 24 " , Kahvan pyörän halk.: 4" , Kahvan pyörän materiaali: Poly poly , Kahvapyörän tyyppi: Jäykkä , Kahvan pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Nosto pumppua kohti: 1" , Kuormannostimen toimintatapa: Jalkapumppu , Sijaintityyppi: Yleismaailmallinen , Etupyörän lukumäärä: 2 , Kahvapyörän lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Alustan materiaali: Teräs , Alustan paksuus: 1 / 4 " , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliPituusKokoEtupyörän materiaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusPyörän määräPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
HYDRA-2
28.38 "750 lbs.Poly poly-40.12 "416.19 "20 "€1,642.22
B
HYDRA-4-AF-18
33.19 "750 lbs.Kova kumi52 "46.5 "422 "20 "€2,405.24
C
HYDRA-4
33.94 "750 lbs.Poly poly-46.5 "621.38 "20 "€1,828.30
D
HYDRA-HD
35.31 "1000 lbs.Poly poly52.75 "48 "621.38 "24 "€1,929.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?