VESTIL HYDRA-2 vakiolavanostin, 2" x 16" x 48"

Varastossa
Tuote: AG7UMW Malli: HYDRA-2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,981.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotason nostin
Sisältää paristotEi
Koko750 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän leveys2"
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Kahva Caster Dia.4"
Kädensijan materiaaliPoly poly
Kahva Pyörän tyyppiJäykkä
Kahvan pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus64.88 "
SisältääSisältää (2) jäykät takapyörät 2" leveät ja (2) jäykän kahvan pyörät 1 1/4" leveät
Pituus28.38 "
Nosto pumppua kohti1"
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus52 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus2.88 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Kädensijan pyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
Platform Pituus16.19 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus1 / 4 "
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus52 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän tyyppiJäykkä
Takapyörän leveys2"
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)164.62
Laivan pituus (cm)77.95
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoEtupyörän materiaaliMax. KorkeusMaks. Matkan pituusPyörän määräPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL HYDRA-4 Käsi W-tuumainen kuorma-auto, teräs, 750 Lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly poly-46.5 "621.38 "20 "€1,828.30
VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra Lift Cart, 18 tuuman haarukka, 750 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa x 20 tuumaa koko | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Kova kumi52 "46.5 "422 "20 "€2,405.24
VESTIL HYDRA-HD Hydra Lift Cart, teräs, jauhemaalaus | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly poly52.75 "48 "621.38 "24 "€1,929.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYDRA-2 vakiolavanostin, 2" x 16" x 48"
€1,981.36 / yksikkö