Kannettavat sähkökompressorit

Suodattaa

DEWALT -

Kannettavat ilmakompressorit

TyyliMalliMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta (ei alv)
AD55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€947.65
BD55146Yleismaailmallinen15 "33.5 "23 "4.5 gal.€870.37
CD55168Yleismaailmallinen44.75 "24.5 "22 "15 gal.€978.86
OASIS -

XD-sarjan ilmakompressori

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeriteräMoottorityyppiJänniteHinta (ei alv)
AXDT10-3000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava24 VDC€3,874.12
Tarjouspyyntö
AXDT10-4000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava24 VDC€4,007.75
Tarjouspyyntö
BXD4000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, jatkuva käyttöHarjattu DC24 VDC€3,249.55
CXD4000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, jatkuva käyttöHarjattu DC12 VDC€3,228.67
AXDT10-4000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava12 VDC€3,874.12
Tarjouspyyntö
AXDT10-3000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava12 VDC€3,740.48
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE -

Kannettavat sähkökäyttöiset tynnyriilmakompressorit

Speedaire-ilmakompressorit tarjoavat paineilmaa paineilmatyökalujen käyttämiseen ja ruiskupistoolien ohjaukseen. Ne kiinnitetään helposti letkulla täyttösuuttimiin tai kompakteihin ilmatyökaluihin, kuten viimeistelynaulaimeen tai iskuavaimeen. Nämä ilmakompressoriyksiköt voidaan asentaa mukavasti kiinteälle alustalle tai lattialle. Valitse valikoimasta näitä ilmakompressoreita, jotka on saatavana 1.7, 2 ja 3 HP:n tehovaihtoehdoilla.

TyyliMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPJänniteMax. PaineMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "€920.27
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,369.94
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,060.09
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInduktio31 "33 "€1,210.18
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInduktio41 13 / 32 "19 5 / 16 "€874.03
SPEEDAIRE -

Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori

Speedaire-sähkökompressoripumput on suunniteltu erityisesti korkeapaineisen ilman pumppaamiseen kaasupullojen ja teho-pneumaattisten LVI-ohjausjärjestelmien täyttämiseksi. Näissä kannettavissa ilmakompressoreissa on erittäin luotettava valurauta / alumiinirakenne 100% jatkuvaan käyttöön ja induktiomoottori, joka pystyy tuottamaan jopa 3450 kierrosta minuutissa. Kevyisiin ja raskaisiin käyttökohteisiin Speedaire-kompressoreita on saatavana vastaavasti hot-dog- ja twin-stack-säiliövaihtoehdoina. Valitse laaja valikoima näistä öljyvoidelluista ilmakompressoreista, jotka ovat saatavana 15 ja 15.7 / 7.8 ampeerin kokoonpanoina Raptor Supplies.

TyyliMalliSäiliön kokoTäyden kuorman ampeeritHPeräMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A2MLW54 gal.15.02.0Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€975.37
B11X3554 gal.15.01.3Kannettava sähköinen öljyvoideltu ilmakompressori125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€559.14
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Kannettava sähköinen ilmakompressorikombo lisävarusteilla135 psi31 "33 "19.5 "€1,904.95
PORTER CABLE -

Kannettava ilmakompressori / kynsisarja Combo -sarja

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
APCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€379.51
BPCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€531.21
TyyliMalliHinta (ei alv)
AAM1-PE15-08M€1,797.41
Tarjouspyyntö
AAM1-PE02-08M€1,923.41
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHinta (ei alv)
AAM1-PE15-20M€2,154.41
Tarjouspyyntö
AAM1-PE02-20M€2,267.05
Tarjouspyyntö
PORTER CABLE -

Ilmakompressori, 0.8 hv, 120 V, 150 psi

MallieräHinta (ei alv)
C2002AB3RXN€303.79
PORTER CABLE -

Kannettava ilmakompressori, 0.8 hv, 120 VAC, 6 gallonan kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
C2002-WKCD3VFG€358.48
THOMAS PUMPS -

Ilmakompressori, 0.5 hv, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tuuman Fnpt-ulostulo

MallieräHinta (ei alv)
T-617 HDNAE7LCL€998.05
PHOENIX -

Ilmakompressori 0.75 Hp 12vdc 120 Psi

MallieräHinta (ei alv)
AC12V3AD2XAV€691.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?