VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, kannettava hitsattu hydraulinen, 36 x 23 x 55 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs | CE3ECK

VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, kannettava hitsattu hydrauliikka, 36 x 23 x 55 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs

Tuote: CE3ECK Malli: HYD-3
€1,440.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Sisältää paristotEi
Koko880 lbs.
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus43 "
Pituus36 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus35 "
Maks. Matkan pituus31.5 "
Min. Korkeus3.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Palvelualue3 1/2 "- 35"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPalvelualueKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., Sininen | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,021.01
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, kannettava käsipumppu, 48 x 74 tuuman koko, 800 lb., hopea, ruostumaton teräs | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
Tarjouspyyntö
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 51 x 29 x 80 tuuman koko, 1500 lb., Sininen | AG7UMP HYD-15-4 "63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
Tarjouspyyntö
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., Sininen, Teräs | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,966.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, kannettava hitsattu hydrauliikka, 36 x 23 x 55 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs
€1,440.28 / yksikkö