VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., Sininen, Teräs | AG7UMQ

VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, kannettava jalkapumppu, koko 41 x 54 tuumaa, 880 lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UMQ Malli: HYD-5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,966.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.6"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Sisältää paristotEi
Koko880 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys1-1 / 2 "
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus24 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus55 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 3 / 8 "
Pituus36 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliHitsattu teräs
Max. Korkeus44 "
Maks. Matkan pituus39.5 "
Min. Korkeus4.5 "
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Pumpun lukumäärä22
Pumppujen lukumäärä22
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus44 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Palvelualue4 1/2 "- 44"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.7
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPalvelualueKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., Sininen | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,021.01
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, kannettava käsipumppu, 48 x 74 tuuman koko, 800 lb., hopea, ruostumaton teräs | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
Tarjouspyyntö
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 51 x 29 x 80 tuuman koko, 1500 lb., Sininen | AG7UMP HYD-15-4 "63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
Tarjouspyyntö
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, kannettava hitsattu hydraulinen, 36 x 23 x 55 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, kannettava jalkapumppu, koko 41 x 54 tuumaa, 880 lb., sininen, teräs
€1,966.89 / yksikkö