VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 51 x 29 x 80 tuuman koko, 1500 lb., Sininen

Tuote: AG7UMP Malli: HYD-15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,531.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.5"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Sisältää paristotEi
Koko1500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
KokoontaitettavaEi
Värisininen
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus31 1 / 2 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus79.38 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys5 9 / 16 "
Pituus51 "
Kuormannostimen toimintatapaJalkapumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus53 "
Maks. Matkan pituus49 "
Min. Korkeus4"
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
ToimintaJalkapumppu
Operaation tyyppiJalkapumppu
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus31-1 / 2 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustamatka per veto3 / 4 "
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus63 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys2"
Palvelualue4 "63"
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.55
Laivan korkeus (cm)201.61
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • Yhdysvaltain liittovaltion OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on poly-on-teräspyörien etu?

V. Nämä pyörät rullaavat tasaisesti lastattuna tai ilman kuormaa ja tarjoavat erinomaisen suojan lattialle.

K. Mikä on Vestil HYD-15 jalkapumpun Hefti-lift käyttökorkeusalue?

V. Se voi liikkua 4-63 tuuman korkeuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPalvelualueKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., Sininen | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,021.01
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, kannettava käsipumppu, 48 x 74 tuuman koko, 800 lb., hopea, ruostumaton teräs | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
Tarjouspyyntö
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., Sininen, Teräs | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,966.89
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, kannettava hitsattu hydraulinen, 36 x 23 x 55 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 51 x 29 x 80 tuuman koko, 1500 lb., Sininen
€2,531.16 / yksikkö