VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, kannettava käsipumppu, 48 x 74 tuuman koko, 800 lb., hopea, ruostumaton teräs

Tuote: AG7UML Malli: HYD-10-DA-SS
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23,600.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.7"
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1-3 / 4 "
Sisältää paristotEi
Koko800 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
KokoontaitettavaEi
VäriHopea
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus25 1 / 2 "
Haarukkamatka per veto3 / 4 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus46 3 / 4 "
Korkeus74 "
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 1 / 2 "
Pituus48 "
Kuormannostimen toimintatapaKäsipumppu
SijaintityyppiYleismaailmallinen
Alennettu korkeus3-1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Korkeus3.13 "
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Pumppujen lukumäärä91
ToimintaKaksitoiminen manuaalinen käsipumppu
Operaation tyyppiKaksitoiminen manuaalinen käsipumppu
Tukijalan sisämitta13 3 / 4 "
Tukijalan ulkomitta20 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys23 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus61-1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.7"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä
Takapyörän leveys1 3 / 4 "
Palvelualue3 1/8 "x 59"
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.75
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPalvelualueKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 69 tuuman koko, 880 lb., Sininen | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "- 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,021.01
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 51 x 29 x 80 tuuman koko, 1500 lb., Sininen | AG7UMP HYD-15-4 "63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
Tarjouspyyntö
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Kannettava jalkapumppu, 41 x 54 tuuman koko, 880 lb., Sininen, Teräs | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "- 44"880 lbs.36 "23 "55 "€1,966.89
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, kannettava hitsattu hydraulinen, 36 x 23 x 55 tuuman koko, 880 lb., sininen, teräs | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "- 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, kannettava käsipumppu, 48 x 74 tuuman koko, 800 lb., hopea, ruostumaton teräs
€23,600.47 / yksikkö