VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, kannettava, tasavirta, 22 x 25-3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CE3ECJ Malli: HYD-10-DC-SS
€13,448.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Koko880 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
VäriHopea
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus25 3 / 4 "
Haarukan leveys22 "
Kahvan korkeus41 "
Korkeus70 "
HP0.5 hv
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 1 / 2 "
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus55.5 "
Min. Korkeus3.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Toiminta12V DC-
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus25 3 / 4 "
Alustan leveys22 "
VirtalähdeSähköjohto
Palvelualue3 1/2 "- 59"
Jännite12V DC-
Watts12W
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan leveysPalvelualueKokoToimintaVäriHinta
VESTIL HYD-10-DC Hefti-nostin, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 37 x 69 tuuman koko, 880 lb., hopea | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "- 59"880 lbs.-Musta, hopea€5,185.89
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-nostin, vastatasapainotettu, 68 x 68-3/4 tuuman koko, 550 lb., keltainen, teräs | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "- 55 1/2"550 lbs.-Keltainen Musta€6,105.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-Lift, kannettava, tasavirta, 22 x 25-3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs
€13,448.86 / yksikkö