VESTIL HYD-10-DC Hefti-nostin, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 37 x 69 tuuman koko, 880 lb., hopea

Varastossa
Tuote: AG7UMM Malli: HYD-10-DC

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,185.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Takaisin Caster Dia.5"
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys2"
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko880 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
KokoontaitettavaEi
VäriMusta, hopea
Haarukan korkeus2-1 / 2 "
Haarukan pituus25 3 / 4 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän tyyppiJäykkä
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42 "
Korkeus70 "
HP0.5 hv
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Yksilöllinen haarukan leveys4 1 / 2 "
Pituus36 "
Alennettu korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliHitsattu teräs
Max. Korkeus59 "
Maks. Matkan pituus55.5 "
Min. Korkeus3.5 "
moottori12 V DC - 0.8 KW
Moottorin teho kW0.8 kW
Casterin numero4
Takapyörän lukumäärä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Toiminta12V DC-
Tukijalan sisämitta14 "
Tukijalan ulkomitta18 1 / 4 "
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus25-3 / 4 "
Alustan materiaaliHitsattu teräs
Alustan leveys22-1 / 8 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Takapyörän leveys2"
Palvelualue3 1/2 "- 59"
Jännite12V DC-
Watts12W
Leveys23 "
Haarukoiden leveys21-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)54.29
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan leveysPalvelualueKokoToimintaVäriHinta
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-nostin, vastatasapainotettu, 68 x 68-3/4 tuuman koko, 550 lb., keltainen, teräs | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "- 55 1/2"550 lbs.-Keltainen Musta€6,105.18
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-nostin, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 22 x 25-3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "- 59"880 lbs.-Hopea€13,448.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-10-DC Hefti-nostin, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 37 x 69 tuuman koko, 880 lb., hopea
€5,185.89 / yksikkö