Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 41F0606-EA-100 Rivet Flat 3/16 Diameter 3/8 Inch Length, 100PK | AE9NDP 6KY83

APPROVED VENDOR 41F0606-EA-100 niitti litteä 3/16 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9NDP Malli: 41F0606-EA-100Ristiviite: 6KY83
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
€32.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.374 "
Pään korkeus0.062 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 41F0606-EA-100 niitti litteä 3/16 halkaisija 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€32.80 /pakkaus