Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 54414 Männän käsiteräs sinkki 1 / 4-20 1.14 - 2 kpl pakkaus | AC4CQD 2YLT7

TE-CO 54414 Mäntäkäsiterässinkki 1/4-20 1.14 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CQD Malli: 54414Ristiviite: 2YLT7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
elinSinkitty kirkas kromaatti
Kehon pituus1.14 "
Runkoleveys0.25 "
voima1.00 alku, 2.50 lopullinen
ToimintoMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoon
MateriaaliTeräs
MäntäKotelo karkaistu teräs, sinkkilevy
Kevät302/304 ruostumaton
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKäsi sisäänvedettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinKehon pituusRunkoleveysvoimaToimintoMäntäKierteen kokoPkg. MääräHinta
TE-CO 54306 Männän käsiteräs sinkki 3 / 8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CPN 2YLR2 54306Teräs2"0.75 "0.75 alku, 3.75 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoonKotelo karkaistua terästä, sinkkilevy3 / 8-162€60.05
TE-CO 54307 Männän käsiteräs sinkki 1 / 2-13 2.11 - Pakkaus 2 | AC4CPP 2YLR3 54307Teräs2.11 "0.5 "1.00 alku, 5.00 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoonKovettunut teräs, sinkkilevy1 / 2-132€67.24
TE-CO 54308 Männän käsiteräs sinkki 5 / 8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus | AC4CPQ 2YLR4 54308Teräs3.05 "0.62 "1.00 alku, 5.00 lopullinenMäntä voidaan vetää kokonaan runkoon ja lukita sisään vedettyyn asentoonKovettunut teräs, sinkkilevy5 / 8-112€74.73
TE-CO 54310 Männän käsiteräs sinkki 1 / 4-20 10.25 - 2 kpl pakkaus | AC4CPR 2YLR5 54310Teräs1.25 "0.25 "0.50 alku, 2.50 lopullinenTäysin sisäänvedettävä mäntä, helppo vetää ja kiinnittääKotelo karkaistu teräs, sinkkilevy1 / 4-202€40.91
TE-CO 54311 Männän käsiteräs sinkki 3 / 8-16 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CPT 2YLR6 54311Teräs2"0.38 "0.75 alku, 3.75 lopullinenTäysin sisäänvedettävä mäntä, helppo vetää ja kiinnittääKotelo karkaistu teräs, sinkkilevy3 / 8-162€49.80
TE-CO 54312 Männän käsiteräs sinkki 1 / 2-13 2.00 - 2 kpl pakkaus | AC4CPU 2YLR7 54312Teräs2"0.5 "1.00 alku, 5.00 lopullinenTäysin sisäänvedettävä mäntä, helppo vetää ja kiinnittääKotelo karkaistu teräs, sinkkilevy1 / 2-132€67.48
TE-CO 54313 Männän käsiteräs sinkki 5 / 8-11 3.05 - 2 kpl pakkaus | AC4CPV 2YLR8 54313Teräs3.05 "0.62 "1.00 alku, 5.00 lopullinenTäysin sisäänvedettävä mäntä, helppo vetää ja kiinnittääKotelo karkaistu teräs, sinkkilevy5 / 8-112€68.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 54414 Mäntäkäsiterässinkki 1/4-20 1.14 - 2 kpl pakkaus
€52.76 /pakkaus