Paristot mukana: Kyllä , Mukana akkulaturi: Kyllä , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla , Pyörän leveys: 2" , Kokoontaitettava: Ei , Haarukan pituus: 25 3 / 4 " , Haarukan leveys: 22 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 1 1 / 2 " , HP: 0.5 hv , Yksittäisen haarukan korkeus: 2 1 / 2 " , Yksittäisen haarukan leveys: 4 1 / 2 " , Moottorin teho kW: 0.8 kW , Takapyörän lukumäärä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Tukijalkin sisämitta: 14 " , Tukijalan ulkomitta: 18 1 / 4 " , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä jarrulla , Takapyörän leveys: 2" , Jännite: 12V DC- , wattia: 12W