VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-nostin, vastatasapainotettu, 68 x 68-3/4 tuuman koko, 550 lb., keltainen, teräs | AG7UMV

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-nostin, vastatasapainotettu, 68 x 68-3/4 tuuman koko, 550 lb., keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UMV Malli: HYD-CB-10-DC

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,105.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHefti-Lift
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
Koko550 lbs.
Pyörä Dia.5 x 2 "
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
KokoontaitettavaEi
VäriKeltainen Musta
Haarukan korkeus2 1 / 2 "
Haarukan pituus25 3 / 4 "
Haarukan leveys22 "
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Kahvan korkeus45 "
Korkeus68.75 "
HP0.5 hv
Yksilöllinen haarukan korkeus2 1 / 2 "
Pituus68 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus55.5 "
Maks. Matkan pituus52.75 "
Min. Korkeus2.75 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Toiminta12V DC-
Haarukan kokonaisleveys22 "
Platform Pituus25.75 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys22 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Palvelualue2 3/4 "- 55 1/2"
Jännite12V DC-
Watts12W
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 254.7
Laivan korkeus (cm)174.63
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan leveysPalvelualueKokoToimintaVäriHinta
VESTIL HYD-10-DC Hefti-nostin, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 37 x 69 tuuman koko, 880 lb., hopea | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "- 59"880 lbs.-Musta, hopea€5,185.89
VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-nostin, kannettava, tasavirtakäyttöinen, 22 x 25-3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | CE3ECJ HYD-10-DC-SS25 3 / 4 "22 "3 1/2 "- 59"880 lbs.-Hopea€13,448.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-nostin, vastatasapainotettu, 68 x 68-3/4 tuuman koko, 550 lb., keltainen, teräs
€6,105.18 / yksikkö