VESTIL HT-20-3248 Hydraulinen pylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 48 tuumaa | AG7UKN

VESTIL HT-20-3248 Hydraulinen pylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UKN Malli: HT-20-3248

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,537.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hydraulinen nostopöytä
Base TypeKiinteä teräs
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukitusjarruilla
Pyörän leveys2"
Kannen tyyppiVankka
Korkeus41 1 / 16 "
Pituus64 11 / 16 "
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.36 "
Alennettu korkeus36 sisään.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Viestien määrä4
Toiminta2-nopeuksinen jalkapumppu
Platform Pituus48 "
Alustan leveys32 "
Korotettu korkeus54 sisään.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)162.8
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPyörä Dia.PituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.MateriaaliToimintaHinta
VESTIL HT-05-1818A Hydraulinen nostopöytä, 18 x 18 x 49 tuumaa Koko | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818AKannettava hydraulinen nostopöytä500 lbs.4"18 "49 "31 "Teräs1-nopeuksinen jalkapumppu€1,517.08
VESTIL HT-20-3036A Hydraulinen nostopöytä, 30 x 36 x 54 tuuman koko | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036AKannettava hydraulinen nostopöytä2000 lbs.5"36 "54 "36 "Teräs2-nopeuksinen jalkapumppu€2,631.73
VESTIL HT-02-1616A Hydraulinen pylväspöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | AG7UKA HT-02-1616AKannettava hydraulinen nostopöytä200 lbs.4"16 "49 "31 "Teräs1-nopeuksinen jalkapumppu€820.36
VESTIL HT-03-1616A Hydraulinen pylväspöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | AG7UKC HT-03-1616AKannettava hydraulinen nostopöytä300 lbs.4"16 "----€1,152.40
VESTIL HT-10-2036A Hydraulinen pylväspöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 36 tuumaa koko | AG7UKE HT-10-2036AKannettava hydraulinen nostopöytä1000 lbs.5"40 "54 "36 "Teräs2-nopeuksinen jalkapumppu€1,637.92
VESTIL HT-20-2436A Hydraulinen pylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | AG7UKG HT-20-2436AKannettava hydraulinen nostopöytä2000 lbs.5"42 "----€2,055.98
VESTIL HT-20-2436-DC Hydraulinen pylväspöytä, DC, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UKJ HT-20-2436-DCMoottoroitu nostopöytä2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Teräs-€4,268.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HT-20-3248 Hydraulinen pylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 48 tuumaa
€2,537.07 / yksikkö