HYVÄKSYTTY Myyjä 50-SWHP-W Vedenlämmittimen alustan seinäasennus 50 gallonaa AA4WRP 13G665

APPROVED VENDOR 50-SWHP-W vedenlämmitintaso seinäteline 50 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4WRP Malli: 50-SWHP-WRistiviite: 13G665

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälle asennettu vedenlämmitin
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppi1 "MIPT x 1" FS
Korkeus2.5 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.06
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 50-SWHP -vesilämmittimen lava, 26 tuuman halkaisija | AA4WRN 13G664 50-SWHPRipustettu vedenlämmittimen alusta€373.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 50-SWHP-W vedenlämmitintaso seinäteline 50 gallonaa
€384.08 / yksikkö