VESTIL HT-03-1616A Hydraulinen pylväspöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | AG7UKC

VESTIL HT-03-1616A Hydraulinen pylväspöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, koko 16 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UKC Malli: HT-03-1616A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,152.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hydraulinen nostopöytä
Base TypeKiinteä teräs
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly-on-poly
Pyörän tyyppiPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Kannen tyyppiVankka
Korkeus31 "
Pituus16 "
Alennettu korkeus31 sisään.
MittayksikötJOKA
Viestien määräN / A
Toiminta1-vaihteinen jalkapumppu
Operaation tyyppi1-nopeuksinen jalkapumppu
Platform Pituus16 "
Alustan leveys16 "
Korotettu korkeus49 sisään.
Palvelualue31 "- 49"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPyörä Dia.PituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.MateriaaliToimintaHinta
VESTIL HT-05-1818A Hydraulinen nostopöytä, 18 x 18 x 49 tuumaa Koko | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818AKannettava hydraulinen nostopöytä500 lbs.4"18 "49 "31 "Teräs1-nopeuksinen jalkapumppu€1,530.31
VESTIL HT-20-3036A Hydraulinen nostopöytä, 30 x 36 x 54 tuuman koko | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036AKannettava hydraulinen nostopöytä2000 lbs.5"36 "54 "36 "Teräs2-nopeuksinen jalkapumppu€2,691.50
VESTIL HT-02-1616A Hydraulinen pylväspöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | AG7UKA HT-02-1616AKannettava hydraulinen nostopöytä200 lbs.4"16 "49 "31 "Teräs1-nopeuksinen jalkapumppu€820.36
VESTIL HT-10-2036A Hydraulinen pylväspöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 36 tuumaa koko | AG7UKE HT-10-2036AKannettava hydraulinen nostopöytä1000 lbs.5"40 "54 "36 "Teräs2-nopeuksinen jalkapumppu€1,637.92
VESTIL HT-20-2436A Hydraulinen pylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | AG7UKG HT-20-2436AKannettava hydraulinen nostopöytä2000 lbs.5"42 "----€2,055.98
VESTIL HT-20-2436-DC Hydraulinen pylväspöytä, DC, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UKJ HT-20-2436-DCMoottoroitu nostopöytä2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Teräs-€4,268.17
VESTIL HT-20-3036-DC Hydraulinen pylväspöytä, DC, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7UKL HT-20-3036-DCMoottoroitu nostopöytä2000 lbs.4"42 "----€4,361.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HT-03-1616A Hydraulinen pylväspöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, koko 16 x 16 tuumaa
€1,152.40 / yksikkö