VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | AG7UKB

VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UKB Malli: HT-02-1616A-PSS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,061.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hydraulinen nostopöytä
Base TypeKiinteä teräs
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukitusjarruilla
Pyörän leveys1.25 "
Kannen tyyppiVankka
Korkeus31 "
Pituus19.5 "
Alennettu korkeus31 sisään.
MittayksikötJOKA
Viestien määräN / A
Toiminta1-nopeuksinen jalkapumppu
Platform Pituus16 "
Alustan koko16 "x 16"
Alustan leveys16 "
Korotettu korkeus49 sisään.
Palvelualue31 "- 49"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokoPyörä Dia.Platform PituusAlustan kokoAlustan leveysPalvelualueLeveysHinta
VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 18 tuumaa koko | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1-nopeuksinen jalkapumppu500 lbs.4"18 "-18 "-18 "€2,388.06
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumaton teräs 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 36 tuuman koko | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "- 54"-€3,011.09
VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2-nopeuksinen jalkapumppu2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€3,925.84
VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa koko | AG7UKK HT-20-3036A-PSS-2000 lbs.5"-30 "x 36"-36 "- 54"-€4,180.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuumaa
€2,061.63 / yksikkö