VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa koko | AG7UKK

VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UKK Malli: HT-20-3036A-PSS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,180.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hydraulinen nostopöytä
Base TypeKiinteä teräs
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko5 "x 1 1 / 2"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukitusjarruilla
Pyörän leveys1.5 "
Kannen tyyppiVankka
Korkeus36 "
Pituus42 "
Alennettu korkeus36 sisään.
MittayksikötJOKA
Viestien määrä4
Toiminta2-nopeuksinen jalkapumppu
Platform Pituus36 "
Alustan koko30 "x 36"
Alustan leveys30 "
Korotettu korkeus54 sisään.
Palvelualue36 "- 54"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.2
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokoPyörä Dia.Platform PituusAlustan kokoAlustan leveysPalvelualueLeveysHinta
VESTIL HT-02-1616A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "- 49"-€2,061.63
VESTIL HT-05-1818A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 18 tuumaa koko | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1-nopeuksinen jalkapumppu500 lbs.4"18 "-18 "-18 "€2,388.06
VESTIL HT-10-2036A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumaton teräs 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 36 tuuman koko | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "- 54"-€3,011.09
VESTIL HT-20-2436A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2-nopeuksinen jalkapumppu2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€3,925.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HT-20-3036A-PSS Hydraulinen pylväspöytä, osittain ruostumatonta terästä 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa
€4,180.83 / yksikkö