VESTIL HIGH-T huippuluokan kuorma-auto, 1300 Lb. Kapasiteetti | AG7UDX

VESTIL HIGH-T huippuluokan kuorma-auto, 1300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7UDX Malli: HIGH-T

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuippuluokan kuorma-auto
Koko1,300 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Keskipyörän koko8 "X 2"
Keskipyörän tyyppiJäykkä
VäriPunainen, hopea
Kannen korkeus10 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys16 1 / 4 "
Etupyörän halkaisija.4"
Kahva Dia.1.31 sisään.
Kahvan korkeus60-3 / 4 tuumaa
Kahvan korkeus60.75 "
Korkeus60.75 "
Sisältää(4) kääntyvät pyörät 4" x 1 1/4", ja (2) jäykät keskipyörät 8" x 2"
Pituus63.5 "
Kantavuus1300 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus10 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä6
Kokonaiskorkeus60.75 "
Kokonaispituus63.5 "
kokonaisleveys16.25 "
Lavan korkeus10 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys16.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)154.31
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HIGH-T huippuluokan kuorma-auto, 1300 Lb. Kapasiteetti
€658.50 / yksikkö