Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER BRUSH 01046GS putkiharja 2 harjan pituus | AH7NJE 36XD22

SCHAEFER BRUSH 01046GS Putkiharja 2 Harjan pituus

Varastossa
Tuote: AH7NJE Malli: 01046GSRistiviite: 36XD22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiharja
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliMessinki
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus2"
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliSinkitty lanka
Kahvan tyyppiRengas
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKokonaispituusHinta
SCHAEFER BRUSH 01008GS putkiharja 2-1 / 2 harjan pituus | AH7NHY 36XD16 01008GSHarmaaRuostumaton teräs3 / 4 "2.5 "8.25 "9"€7.85
SCHAEFER BRUSH 01024GS putkiharja 2 harjan pituus | AH7NJD 36XD21 01024GSHarmaaRuostumaton teräs3 / 8 "2"6"8"€6.88
SCHAEFER BRUSH 14582GS putkiharja 4 harjan pituus | AH7NJF 36XD23 14582GSMustaNylon2"4"11 "15 "€7.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER BRUSH 01046GS Putkiharja 2 Harjan pituus
€6.06 / yksikkö