A B Pohjakoko: 6 x 6 " , Laakerit: Pysyvästi voideltu , Käyttöluokitus: Heavy Duty , Letkun päät: 1/4 "MNPT , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Letkun materiaali: PVC , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Lukitus , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150 astetta F , Asennus: Penkki ja ajoneuvot, katto, lattia, seinä , Asennuskoko: 4 x 5 " , Kelan sisääntulo: 1/4 "FNPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
EN-sarjan jousikäyttöiset letkukelat
Coxreels EN -sarjan jousikäyttöiset letkukelat varastoivat ja hallitsevat letkuja hallitusti ja järjestelmällisesti. Nämä kelat käyttävät kierrettyä jousimekanismia, joka vetää letkun automaattisesti takaisin takaisin käytön jälkeen, mikä eliminoi manuaalisen kelauksen tarpeen ja vähentää letkun sotkeutumis-, taittumis- tai vaurioitumisriskiä. Niitä suojaa jauhemaalattu teräskotelo, joka suojaa elementeiltä ja suojaa siten sisäosia pölyltä ja roskilta. Niiden 3-osainen kotelo voidaan koota/purkaa nopeasti asennuksen ja huollon helpottamiseksi. Näissä letkukeloissa on 90 astetta messingistä NPT kääntyvät sisääntulot ja nitriilikääntötiivisteet tiiviitä liitoksia varten. Niissä on moniasentoinen, lukittava räikkämekanismi, joka kiinnittää letkun haluttuun pituuteen. Näissä keloissa on raskaat CNC-, robottikehrätyt ja uurretut levyt, joissa on rullareunat lujuuden, kestävyyden, letkun suojauksen ja käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.