JAMCO CD460-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KCQ 16A937

JAMCO CD460-P6 Stock Cart 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AA7KCQ Malli: CD460-P6Ristiviite: 16A937
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,740.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.3
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO CD348-P6 -osakekori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KCN 16A935 CD348-P6fenoliset48 "30 "48 "30 "€1,773.25
JAMCO CD248-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AC3HVQ 2TUH8 CD248-P6fenoliset48 "24 "48 "24 "€1,265.83
JAMCO CD248-R6 -varastokori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AF4TCQ 9J526 CD248-R6Hometta kumi48 "24 "48 "24 "€1,753.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CD460-P6 Stock Cart 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€1,740.97 / yksikkö