Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP HDPE34X.600ANA -putket 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKH 2LZT8

ATP HDPE34X.600ANA letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AC2QKH Malli: HDPE34X.600ANARistiviite: 2LZT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.0.600 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine152 PSI
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiKorkea tiheys
Seinämän paksuus0.075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineSeinämän paksuusHinta
ATP HDPE34X58ANA -letkut 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalan pituus luonnollinen | AC2QKJ 2LZT9 HDPE34X58ANA5 / 8 "123 PSI1 / 16 "€127.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP HDPE34X.600ANA letku 3/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa pituus luonnollinen
€155.15 / yksikkö