VESTIL HDSA-C-36 uloke Raskas suoravarsi, 2175 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UBV Malli: HDSA-C-36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Varsi tyyppiSuoraan
Koko2175 lbs.
VäriOranssi
komponentitRaskas varsi
Syvyys36 "
MalliYksi
Korkeus9"
Pituus36 "
Huuli3-1 / 4 tuumaa
Huulen korkeus3 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL HDSA-C-42 uloke Raskas suoravarsi, 1865 Lb. Kapasiteetti, 42 tuuman koko | AG7UBW HDSA-C-421865 lbs.42 "€118.63
VESTIL HDSA-C-48 uloke Raskas suoravarsi, 1630 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7UBX HDSA-C-481630 lbs.48 "€255.60
VESTIL HDSA-C-48M uloke Raskas suoravarsi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7UBY HDSA-C-48M2000 lbs.48 "€278.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDSA-C-36 uloke Raskas suoravarsi, 2175 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa
€100.09 / yksikkö