VESTIL HDSA-C-42 uloke Raskas suoravarsi, 1865 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7UBW Malli: HDSA-C-42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Varsi tyyppiSuoraan
Koko1865 lbs.
VäriOranssi
komponentitRaskas varsi
Syvyys42 "
MalliYksi
Korkeus9"
Pituus42 "
Huuli3-1 / 4 tuumaa
Huulen korkeus3 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL HDSA-C-36 uloke Raskas suoravarsi, 2175 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7UBV HDSA-C-362175 lbs.36 "€100.09
VESTIL HDSA-C-48 uloke Raskas suoravarsi, 1630 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7UBX HDSA-C-481630 lbs.48 "€128.75
VESTIL HDSA-C-48M uloke Raskas suoravarsi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7UBY HDSA-C-48M2000 lbs.48 "€141.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDSA-C-42 uloke Raskas suoravarsi, 1865 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa
€118.63 / yksikkö