Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON PB3EAR Painikepinta-asennettu ruostumaton teräs | AH7CXE 36RM54

SECURITRON PB3EAR-painike, pinta-asennettava ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AH7CXE Malli: PB3EARRistiviite: 36RM54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNappi
VäriVihreä / punainen
sylinteriEi
Syvyys2"
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Korkeus4.5 "
Tulojännite12 tai 24 VDC
NäppäimetEi
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttölämpötila.32 astetta 110 astetta F
ulostulo3A
Arvosana3A
Vaihda toimintaaKenttämuunnettava DPST: stä DPDT: ksi
TyyppiPinta-asennettu
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painikkeen väri: vihreä / punainen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON PB3EAR-painike, pinta-asennettava ruostumaton teräs
€126.93 / yksikkö