Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET H1400-50 Kiinteän virtauksen sovitin 042 tuuman aukon halkaisija | AC7LWX 38N721

MILLER-SMITH EQUIPMENT H1400-50 kiinteä virtaussovitin, 042 tuuman aukon halkaisija

Varastossa
Tuote: AC7LWX Malli: H1400-50Ristiviite: 38N721

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä virtaussovitin
Tyyppi042 "Aukko Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET H1400-30 Kiinteän virtauksen sovitin 032 tuuman aukon halkaisija | AC7LWV 38N719 H1400-30032 "Aukko Dia.€54.48
MILLER-SMITH-LAITTEET H1400-40 Kiinteän virtauksen sovitin 037 tuuman aukon halkaisija | AC7LWW 38N720 H1400-40037 "Aukko Dia.€54.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H1400-50 kiinteä virtaussovitin, 042 tuuman aukon halkaisija
€54.48 / yksikkö