LASCO Naaras adapteri


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Vaatimustenmukaisuus: ASTM , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Aikataulu: 40
TyyliMalliVäriYhteyden tyyppiPituusMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1435-010
HarmaaLisää x FNPT2.66 "270 psi @ 73 astetta F1"€5.13
A
1435-012
HarmaaLisää x FNPT2.85 "220 psi @ 73 astetta F1.25 "€6.56
A
1435-007
HarmaaLisää x FNPT2.54 "280 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€4.57
A
1435-020
HarmaaLisää x FNPT3.08 "170 psi @ 73 astetta F2"€12.92
A
1435-005
HarmaaLisää x FNPT2.51 "360 psi @ 73 astetta F1 / 2 "€4.31
A
1435-015
HarmaaLisää x FNPT3.03 "200 psi @ 73 astetta F1.5 "€7.89
B
435010
ValkoinenLiitäntä x FNPT2.18 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.10
B
435012
ValkoinenLiitäntä x FNPT2.19 "-1.25 "€1.65
B
435020
ValkoinenLiitäntä x FNPT3.25 "-2"€2.45
B
435025
ValkoinenLiitäntä x FNPT3.78 "-2.5 "€5.43
B
435005BC
ValkoinenLiitäntä x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.64
B
435050
ValkoinenLiitäntä x FNPT5"-5"€24.86
B
435060
ValkoinenLiitäntä x FNPT5.74 "-6"€49.01
C
435080
ValkoinenLiitäntä x FNPT9.25 "-8"€89.08
B
435007BC
ValkoinenLiuku x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.14
B
435015
ValkoinenLiitäntä x FNPT2.24 "-1.5 "€1.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?